Aperçu
Spécifications
- Pas de ceinture8 mm
- Type de courroieHTD
- Largeur de la courroie85 mm
- Diamètre à l’alésage1 à 4 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Largeur de la face3-3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-5/8 po
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents112
- Diamètre extérieur11.175 po
- Diamètre du pas11.229 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids26.60 lb