Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie50 mm
- Nombre de dents144
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésage7/8 à 3-1/2 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face2-3/8 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur14.383 po
- Diamètre du pas14.437 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids31.20 lb
- CUP_NON698672580632