Motion
P144-8M-85-E HTD SPKT

Dodge
P144-8M-85-E HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 144 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00725245
N° MFRP144-8M-85-E HTD SPKT
Prix1,008.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P144-8M-85-E HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 144 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00725245
N° MFRP144-8M-85-E HTD SPKT
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
Votre prix1,008.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P144-8M-85 PIGNON E 110772

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    144
  • Diamètre extérieur
    14.383 po
  • Diamètre du pas
    14.437 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Poids
    62.53 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues