Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie85 mm
- Nombre de dents144
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides0
- Diamètre extérieur de la bride14.38 po
- Largeur de la face3.75 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu7.38 po
- Diamètre extérieur14.3800 po
- Diamètre du pas14.437 po
- Pour la largeur de la courroie85 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieBride en toile
- MatérielFonte
- Poids43.70 lb
- Numéro CUP du fabricant698672580649
- CUP_NON698672580649
- Pas8 mm