P192-8M-85-E HTD SPKT

Dodge
P192-8M-85-E HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 192 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00725257
N° MFRP192-8M-85-E HTD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P192-8M-85-E HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 192 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI00725257
N° MFRP192-8M-85-E HTD SPKT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
P192-8M-85 PIGNON E 110773

Spécifications

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Type de courroie
    HTD
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 à 3-1/2 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    192
  • Diamètre extérieur
    19.195 po
  • Diamètre du pas
    19.249 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Poids
    97.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues