P4014M170-MPB

Martin
P4014M170-MPB

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 170 mm, 40 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI00725273
N° MFRP4014M170-MPB
Prix788.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P4014M170-MPB

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 170 mm, 40 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI00725273
N° MFRP4014M170-MPB
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
Votre prix788.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4014M170-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Type de courroie
    14MM
  • Largeur de la courroie
    6.6929 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.5 à 3.75 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Largeur de la face
    7-3/8 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.5 po
  • Diamètre du moyeu
    5.5625 po
  • Projection du concentrateur
    1.25 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    8.625 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781754
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    40
  • Diamètre extérieur
    6.9105 po
  • Diamètre du pas
    7.018 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Poids
    63.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues