Motion
3V221
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, taille d’alésage requise, 2.2000 po de diamètre extérieur, bague QD, bague série JA, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00725806
N° MFR3V221
Prix104.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, taille d’alésage requise, 2.2000 po de diamètre extérieur, bague QD, bague série JA, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI00725806
N° MFR3V221
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
Votre prix104.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3V2.2X1-JA ULTRA-V SHV
  • Les poulies TB Wood’s Narrow (Ultra-V) sont fabriquées en fonte à grain fin et à haute résistance et ont été soigneusement conçues pour assurer une performance maximale sur une longue durée de vie
  • Pour les applications avec des exigences spéciales, les poulies de bois sont également disponibles sur commande en fonte ou en fonte ductile, dans la construction Sure-Grip® ou ennuyeuse
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/16 (alésage 1-1/16 à 1-3/16 ), 1/4 x 1/32 (alésage 1-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    0.6875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    2.15 po
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672052535
  • Poids
    0.60 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif