Motion
2-3V2.20-JA

Dodge
2-3V2.20-JA

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 2.2000 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00725842
N° MFR2-3V2.20-JA
Prix90.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2-3V2.20-JA

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 2.2000 po, bague QD, bague série JA, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00725842
N° MFR2-3V2.20-JA
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
Votre prix90.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2/3V2.20 TABLEAU QD-JA 455122
  • Isole les charges de choc et les vibrations
  • Capacité de désalignement
  • Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
  • Faible entretien
  • Aucune lubrification requise
  • Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
  • L’efficacité de 95 % est typique
  • Bague de type QD requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    JA
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-3/16 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    1.0938 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    2.15 po
  • Largeur totale
    1.09 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475151981
  • Poids
    0.80 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues