Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJA
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Largeur de la face1.0938 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,500 - 1.250 po
- Diamètre du pas2.4500 po (3V)
- Largeur totale2.0000 po
- Construction de la poulieSolide
- Numéro de catalogue du fabricant23V250JA
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289468652
- CUP_NON662289468652
- Poids1.08 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V