Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur23.6000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- Largeur de la face1.6875 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.875 - 3.500 po
- Diamètre du pas23.5000 po (5V)
- Largeur totale2.6400 po
- Construction de la poulieBras / rayons
- Hauteur de la dimension de stockage1.6800 po
- Longueur de la dimension de stockage23.6000 po
- Largeur de la dimension de stockage23.6000 po
- Numéro de catalogue du fabricant25V2360E
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289469956
- CUP_NON662289469956
- Poids60.02 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V