Motion
45V550SD
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 5.5000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00726150
N° MFR45V550SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 5.5000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00726150
N° MFR45V550SD

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4/5V5.50 TABLEAU QD-SD
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8125 po
  • Largeur de la face
    3.0625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 2.000 po
  • Diamètre du pas
    5.4000 po (5V)
  • Largeur totale
    3.0313 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Numéro de catalogue du fabricant
    45V550SD
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289469000
  • CUP_NON
    662289469000
  • Poids
    8.96 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif