Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Nombre de rainures5
- Diamètre extérieur6.7000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre du pas6.6000 po (5V)
- Numéro de catalogue du fabricant55V670SF
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289469239
- CUP_NON662289469239
- Poids12.96 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V