Motion
5 5V  670 pi2

Martin
5 5V 670 SF

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 6.7000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00726258
N° MFR5 5V 670 SF
Prix291.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5 5V 670 SF

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 6.7000 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00726258
N° MFR5 5V 670 SF
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
Votre prix291.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 5V 670 PI2 HAUT-CAP QD POULIE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    6.7000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la face
    3.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Diamètre du pas
    6.6 po
  • Largeur totale
    3 3/4 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.625
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950118659
  • CUP_NON
    697950118659
  • Poids
    12.80 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues