Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Nombre de rainures5
- Diamètre extérieur11.3000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-1/2 Bore) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6250 po
- Largeur de la face3.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3-1/2 po
- Diamètre du pas11.2 po
- Largeur totale3-3/4 po
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672061155
- Poids36.70 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V