Aperçu
- Course en douceur
- Résistant à l’huile et à la chaleur
- Longue durée de vie de la courroie
- Vaste sélection de tailles
- Dissipation statique
- Garantie Iron Glad de Back by Carlisle
Spécifications
- Largeur supérieure1.44 po
- Longueur totale49.3 po
- Angle de rainure22 °
- MatérielEPDM
- Longueur du pas486 mm
- Série de courroies2322V
- Numéro CUP du fabricant785201748943
- CUP_NON785201748943
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Mise à jour des courroies TimkenDepuis l’acquisition des courroies Carlisle en 2015, tout ce qui concerne une courroie Timken a été comparé aux attentes élevées associées à la marque Timken. Meilleur ingénierie et développement de sa catégorie. Composés avancés et sciences des matériaux. Tolérances exactes pour les critères dimensionnels
Voir la documentation
Les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power de TimkenÉvitez les temps d’arrêt avec les courroies pour moulin à rouleaux Flour Power, durable et fiables. Les courroies de laminoir Flour Power offrent une transmission de puissance efficace et fiable dans une solution d’entraînement compacte.
Voir la documentation
Les courroies en V pour plumeuse TimkenRéduisez les temps d’arrêt et les coûts d’entretien grâce aux courroies Timken de qualité supérieure pour l’équipement de transformation de la volaille.
Voir la documentation