Motion
6 5V1130 E

Martin
6 5V 1130 E

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre extérieur 11.3000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00726346
N° MFR6 5V 1130 E
Prix578.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 5V 1130 E

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre extérieur 11.3000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00726346
N° MFR6 5V 1130 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix578.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 5V 1130 E HI-CAP QD SHEAVE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    11.3000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.625 po
  • Largeur de la face
    4.4375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.8750 à 3.3125 po
  • Diamètre du pas
    11.2 po
  • Largeur totale
    4 7/16 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.475 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.475
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950119779
  • CUP_NON
    697950119779
  • Poids
    41.90 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues