Motion
10 5V  1870 J

Martin
10 5V 1870 J

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 10 , diamètre extérieur 18.7000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00726401
N° MFR10 5V 1870 J
Prix1,865.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10 5V 1870 J

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 10 , diamètre extérieur 18.7000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00726401
N° MFR10 5V 1870 J
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
Votre prix1,865.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 5V 1870 J POULIE QD À HAUT CAPUCHON

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    18.7000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/8 (3-13/16 to 4-1/2 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5 po
  • Largeur de la face
    7.1875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.2500 à 4.5000 po
  • Diamètre du pas
    18.6 po
  • Largeur totale
    7 3/16 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    18.7 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    18.7
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950086439
  • CUP_NON
    697950086439
  • Poids
    125.40 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues