Motion
B2814M115B

Browning (RRX)
B2814M115B

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) 3552387 - HPT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, dents de 28 , matériel brut
N° D’ARTICLE MI00726727
N° MFRB2814M115B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
B2814M115B

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) 3552387 - HPT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, dents de 28 , matériel brut
N° D’ARTICLE MI00726727
N° MFRB2814M115B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B28-14M-115 B HTD SPKT
  • Dents moulées - Dents résistantes au cisaillement conçues pour fournir un engagement positif en douceur avec les poulies de courroie d’engrenage. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Section de compression - Se lie aux cordons de courroie pour protéger contre la saleté, la graisse, l’huile, l’ozone et d’autres dangers environnementaux. Courroies de distribution doubles – Browning offre une gamme complète de courroies de distribution doubles qui peuvent fournir une capacité de charge de 100 % de chaque côté.

Spécifications

  • Type de courroie
    HPT
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 à 2.6875 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.5620 po
  • Largeur de la face
    4.5300 po
  • Taille de la section de la courroie
    14M
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    3.6900 po
  • Diamètre extérieur
    122.0978 mm
  • Diamètre du pas
    124.7648 mm
  • Projection du concentrateur
    1.2000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Type B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    23.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662289330904
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Bride
    127 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B2814M115B
  • Alésage maximal
    53.975 mm
  • Alésage minimum
    31.75 mm
  • Types de produits
    Pignon HPT
  • Manuel d'installation Url
  • Largeur
    115 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif