Motion
110855

Dodge
110855

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, dents de 28 , matériel brut
N° D’ARTICLE MI00726728
N° MFR110855
Prix454.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
110855

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 115 mm, dents de 28 , matériel brut
N° D’ARTICLE MI00726728
N° MFR110855
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
Votre prix454.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P28-14M-115 MPB HTD SPKT 110855

Spécifications

  • Type de courroie
    HT
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    115 mm
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 à 2-11/16 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.562 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre extérieur
    4.802 po
  • Diamètre du pas
    4.912 po
  • Projection du concentrateur
    1.3 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    21.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues