Motion
P2914M85-MPB

Martin
P2914M85-MPB

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 85 mm, 29 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI00726742
N° MFRP2914M85-MPB
Prix356.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P2914M85-MPB

HTS – Pignon à couple élevé – 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 85 mm, 29 dents, rembourrable
N° D’ARTICLE MI00726742
N° MFRP2914M85-MPB
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
Votre prix356.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P2914M85-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    3.3465 po
  • Nombre de dents
    29
  • Diamètre à l’alésage
    1.25 à 2.6875 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.562 po
  • Largeur de la face
    4 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    3.6875 po
  • Diamètre extérieur
    4.9805 po
  • Diamètre du pas
    5.088 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    18.52 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950780733
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues