Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie170 mm
- Nombre de dents52
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 po à 3-15/16 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride9.01 po
- Largeur de la face7.38 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre du pas9.123 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids54.20 lb
- Numéro CUP du fabricant698672592055
- CUP_NON698672592055