Aperçu
Spécifications
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie170 mm
- Nombre de dents60
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po à 4-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride10.42 po
- Largeur de la face7.38 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur10.4200 po
- Diamètre du pas10.527 po
- Pour la largeur de la courroie170 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids77.10 lb
- Numéro CUP du fabricant698672592109
- CUP_NON698672592109
- Pas14 mm