Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie115 mm
- Nombre de dents68
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1-7/16 à 4-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride12-1/2 po
- Largeur de la face5-1/4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur11.82 po
- Diamètre du pas11.93 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4-1/2 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids84.80 lb
- CUP_NON698672592147