Motion
P6814M170
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00726788
N° MFRP6814M170
Price$1,929.27/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 170 mm. Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague J, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00726788
N° MFRP6814M170
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
Votre prix1,929.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P68-14M-170 J HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    170 mm
  • Nombre de dents
    68
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    12-1/2 po
  • Largeur de la face
    7-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    11.82 po
  • Diamètre du pas
    11.93 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-1/2 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte
  • Poids
    99.30 lb
  • CUP_NON
    698672592154

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif