Aperçu
Description du fabricant
P216-14M-55 F HTD SPKT
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie55 mm
- Nombre de dents216
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésage1 à 4 po
- Nombre de brides0
- Largeur de la face2-3/4 po
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre extérieur37.786 po
- Diamètre du pas37.896 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-5/8 po
- Construction de la poulieEffrayé
- MatérielFonte
- Poids158.00 lb
- CUP_NON698672590952
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité