Aperçu
Spécifications
- Types de produitsRésistant à l’huile
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- Diamètre du trou de montageM8 (5/16 po)
- MatérielPoudre métallique
- Diamètre de la base1.7700 po
- Largeur totale2.5200 po
- Type de montageBoulon de montage
- Revêtement de finitionZinc galvanisé
- Insérer le matérielCaoutchouc synthétique 20 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144255976
- CUP_NON685144255976
- Poids1.17 lb
- ApplicationApplications huileuses
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage