Motion
P288M20
Pignon Synchronous Plus, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague QT, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00726844
N° MFRP288M20
Prix194.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague QT, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00726844
N° MFRP288M20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix194.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P28-8M-20 QT HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Nombre de dents
    28
  • Série de coussinets
    QT
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.15 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    2.759 po
  • Diamètre du pas
    2.807 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    1.00 lb
  • CUP_NON
    698672580762

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif