Motion
B288M30H
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 28 dents, embout QD, H
N° D’ARTICLE MI00726851
N° MFRB288M30H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) – HPT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 28 dents, embout QD, H
N° D’ARTICLE MI00726851
N° MFRB288M30H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B28-8M-30 H HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HPT
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    28
  • Série de coussinets
    H
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.156 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    2.753 po
  • Diamètre du pas
    2.807 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif