Aperçu
Description du fabricant
B28-8M-50 B HTD SPKT
- Poulie HPT synchrone, diamètre minimum simple Idéal pour les empreintes d’entraînement compactes Bien adapté aux applications de plus de 500 tr/min
Spécifications
- Type de courroieHPT
- Type d’alésageAlésage brut
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie50 mm
- Nombre de dents28
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.5000 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride2.3800 po
- Largeur de la face1.9700 po
- Taille de la section de la courroie14M
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu2.3400 po
- Diamètre extérieur70.0024 mm
- Diamètre du pas71.2978 mm
- Projection du concentrateur0.6200 po
- Taille de la rainure de clavetteType B
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- MatérielAcier
- Poids3.99 lb
- Numéro CUP du fabricant662289334810
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Bride80.01 mm
- Numéro de catalogue du fabricantB288M50B
- Alésage maximal31.75 mm
- Alésage minimum12.7 mm
- Types de produitsPignon HPT
- Manuel d'installation Url
- Largeur50 mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité