Motion
P288M50-MPB

Martin
P288M50-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - P28-8M-50, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 28 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00726861
N° MFRP288M50-MPB
Prix271.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P288M50-MPB

HTS - Pignon à couple élevé - P28-8M-50, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 28 dents, renouvelable
N° D’ARTICLE MI00726861
N° MFRP288M50-MPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix271.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P288M50-MPB SPK HTS MPB
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    P28-8M-50
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Nombre de dents
    28
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.2500 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.156 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.2813 po
  • Diamètre extérieur
    2.7590 po
  • Diamètre du pas
    2.8070 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.125 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    4.55 lb, 4.11
  • Numéro CUP du fabricant
    697950779829
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur
    3.27

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues