Motion
P30-8M-20-QT HTD SPKT

Dodge
P30-8M-20-QT HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 30 dents, embout QD, QT
N° D’ARTICLE MI00726867
N° MFRP30-8M-20-QT HTD SPKT
Prix193.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P30-8M-20-QT HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 30 dents, embout QD, QT
N° D’ARTICLE MI00726867
N° MFRP30-8M-20-QT HTD SPKT
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
Prix193.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P30-8M-20 H 110704 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Nombre de dents
    30
  • Série de coussinets
    QT
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.408 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    2.958 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    1.35 lb, 1.55
  • Largeur
    3.6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues