Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHPT
- Type d’alésageQD Bushed
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie30 mm
- Nombre de dents30
- Série de coussinetsH
- Diamètre à l’alésage3/8 à 1-1/2 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride3.343 po
- Largeur de la face1-1/2 po
- Nombre de concentrateurs0
- Diamètre extérieur2.954 po
- Diamètre du pas3.008 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/4 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids1.92 lb