Motion
P308M30
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague QT, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00726876
N° MFRP308M30
Prix243.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon Synchronous Plus, 30 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague QT, pour courroie de type GT3; RPP
N° D’ARTICLE MI00726876
N° MFRP308M30
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
Votre prix243.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P30-8M-30 QT HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    30
  • Série de coussinets
    QT
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.35 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Diamètre extérieur
    2.958 po
  • Diamètre du pas
    3.008 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Poids
    1.70 lb
  • CUP_NON
    698672580809

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif