Aperçu
Spécifications
- Type de courroieHTD
- Type d’alésageStock brut
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie50 mm
- Nombre de dents30
- Diamètre à l’alésage3/4 à 1-3/8 po
- Nombre de brides2
- Diamètre extérieur de la bride3.35 po
- Largeur de la face2-3/8 po
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu2-15/32 po
- Diamètre extérieur2.958 po
- Diamètre du pas3.008 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/8 po
- Construction de la poulieSimple
- MatérielFonte
- Poids4.30 lb
- CUP_NON698672580816