Motion
P328M20-H

Martin
P328M20-H

HTS - Pignon à couple élevé - P32-8M-20, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 32 dents, embout, H
N° D’ARTICLE MI00726895
N° MFRP328M20-H
Prix152.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
P328M20-H

HTS - Pignon à couple élevé - P32-8M-20, pas de 8 mm, largeur de courroie de 20 mm, 32 dents, embout, H
N° D’ARTICLE MI00726895
N° MFRP328M20-H
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
Prix152.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P328M20-H SPK HTS QD
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Profil dentaire de la PPR.

Spécifications

  • Type de courroie
    P32-8M-20
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Série de coussinets
    H
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.562 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    3.1560 po
  • Diamètre du pas
    3.2080 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.125 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HTS - Pignon à couple élevé
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    1.45 lb, 1.32
  • Numéro CUP du fabricant
    697950781020
  • Catalogue du fabricant
  • Largeur
    3.85

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues