Motion
P32-8M-30-QT HTD SPKT

Dodge
P32-8M-30-QT HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 32 dents, embout QD, QT
N° D’ARTICLE MI00726899
N° MFRP32-8M-30-QT HTD SPKT
Prix161.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
P32-8M-30-QT HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 30 mm, 32 dents, embout QD, QT
N° D’ARTICLE MI00726899
N° MFRP32-8M-30-QT HTD SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix161.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-8M-30-QT 110725 HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    30 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Série de coussinets
    QT
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.608 po
  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre extérieur
    3.156 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    2.14 lb, 2.45
  • Largeur
    4.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues