Motion
P328M50QT
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 32 dents, gros, QT
N° D’ARTICLE MI00726910
N° MFRP328M50QT
Prix336.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 8 mm, largeur de courroie de 50 mm, 32 dents, gros, QT
N° D’ARTICLE MI00726910
N° MFRP328M50QT
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
Prix336.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P32-8M-50 QT HTD SPKT

Spécifications

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Nombre de dents
    32
  • Série de coussinets
    QT
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 à 1-1/2 po
  • Nombre de brides
    2
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.54 po
  • Largeur de la face
    2-3/8 po
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.156 po
  • Diamètre du pas
    3.208 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    2.00 lb
  • CUP_NON
    698672585415

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif