Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre minimal du pas3.8 (A) po, 4.21 (B) po
- Diamètre maximal du pas4.62 (A) po, 5.21 (B) po
- Diamètre extérieur5.1200 po
- Largeur de la face1.73 à 2.27 po
- SérieJVS
- Longueur jusqu’à l’alésage3.77 po
- Largeur totale3.77 po
- CUP_NON698672750028
- Poids7.50 lb