Motion
JVS1702158

TB Woods (RRX)
JVS1702158

Poulie à pas variable - série JVS, rainure 2 , taille de section de courroie 5V/A/B, 1.6250 po de diamètre, 6.6900 po de diamètre extérieur, finie avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00726941
N° MFRJVS1702158
Prix1,997.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
JVS1702158

Poulie à pas variable - série JVS, rainure 2 , taille de section de courroie 5V/A/B, 1.6250 po de diamètre, 6.6900 po de diamètre extérieur, finie avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI00726941
N° MFRJVS1702158
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
Votre prix1,997.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JVS-170-2-1-5/8 TABLETTE D’AJUSTEMENT

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre minimal du pas
    5.05 (A) po, 5.14 (5V) po, 5.31 (B) po
  • Diamètre maximal du pas
    6.15 (A) po, 6.69 (5V) po, 6.71 (B) po
  • Diamètre extérieur
    6.6900 po
  • Largeur de la face
    1.73 à 2.59 po
  • Série
    JVS
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.13 po
  • Largeur totale
    4.13 po
  • CUP_NON
    698672750080
  • Poids
    13.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif