Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, A, B
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre minimal du pas5.86 (A) po, 5.92 (5V) po, 6.11 (B) po
- Diamètre maximal du pas6.95 (A) po, 7.48 (5V) po, 7.51 (B) po
- Diamètre extérieur7.4800 po
- Largeur de la face1.73 à 2.59 po
- SérieJVS
- Longueur jusqu’à l’alésage4.13 po
- Largeur totale4.13 po
- CUP_NON698672750103
- Poids21.00 lb