Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V, A, B
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Diamètre minimal du pas6.65 (A) po, 6.71 (5V) po, 6.91 (B) po
- Diamètre maximal du pas7-3/4 (A) po, 8.27 (5V) po, 8.31 (B) po
- Diamètre extérieur8.2700 po
- Largeur de la face1.73 à 2.59 po
- SérieJVS
- Longueur jusqu’à l’alésage4.13 po
- Largeur totale4.13 po
- CUP_NON698672750141
- Poids23.00 lb