Motion
5VS2402
Poulie à pas variable - série 5VS , rainure 2 , taille de section de courroie 5V , diamètre extérieur 9.5600 po, embout QD
N° D’ARTICLE MI00726973
N° MFR5VS2402
Prix6,238.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à pas variable - série 5VS , rainure 2 , taille de section de courroie 5V , diamètre extérieur 9.5600 po, embout QD
N° D’ARTICLE MI00726973
N° MFR5VS2402
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
Prix6,238.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5VS-240-2-SK TABLETTE D’AJUSTEMENT

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    2
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Diamètre minimal du pas
    8.17 po
  • Diamètre maximal du pas
    9.54 po
  • Diamètre extérieur
    9.5600 po
  • Largeur de la face
    1.89 à 2-3/4 po
  • Série
    5VS
  • Taille de la bague
    SK
  • Largeur totale
    4.59 po
  • CUP_NON
    698672770477
  • Poids
    34.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif