Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Nombre de rainures2
- Type d’alésageQD Bushed
- Diamètre minimal du pas9.16 po
- Diamètre maximal du pas10.54 po
- Diamètre extérieur10.5600 po
- Largeur de la face1.89 à 2-3/4 po
- Série5VS
- Taille de la bagueSK
- Largeur totale4.59 po
- CUP_NON698672770484
- Poids40.00 lb