3RCX85
Courroie en V classique à bande ultra - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 89 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00727175
N° MFR3RCX85
Prix534.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique à bande ultra - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 3 fils, 89 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI00727175
N° MFR3RCX85
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
Prix534.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 3RCX85 BANDED COG-FLEX

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    CX
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extérieure nominale
    89 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Largeur de nervure
    1.0000 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    2-5/8 po
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Néoprène
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 200 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672096584
  • CUP_NON
    698672096584
  • Poids
    1.00 lb
  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Épaisseur
    0.5313 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif