Aperçu
- Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.
Spécifications
- Catégorie de ceintureBande antidérapante
- SectionCX
- Nombre de torons3
- Longueur extérieure nominale100 po
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionEmballé et avec bande
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Style ceintureBANDE DE SERRAGE
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure2-5/8 po
- Longueur du pas98.9000 po
- CouleurNoir
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant662289015634
- CUP_NON662289015634
- Poids7.60 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3GBCX96
- Page de produit du fabricant
- Type de bandePlusieurs ceintures liées de façon permanente à un tissu technique
- Type de courroieCeintures crantées Gripband
- Section transversale7/8 x 17/32 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles