Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE 3GBCX105 GRIPBAND
- Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionCX
- Nombre de torons3
- Longueur extérieure nominale109 po
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionEncoché
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Style ceintureBANDE DE SERRAGE
- Matériau du cordon de renforcementFibre synthétique
- Largeur supérieure2-5/8 po
- Longueur du pas107.9000 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
- Numéro CUP du fabricant662289015573
- CUP_NON662289015573
- Poids8.02 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3GBCX105
- Page de produit du fabricant
- Type de courroieCeintures crantées Gripband
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité