Aperçu
Description du fabricant
CEINTURE 3RCX112 BANDED COG-FLEX
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionCX
- Nombre de torons3
- Longueur extérieure nominale116 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Largeur de nervure1.0000 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure2-5/8 po
- CouleurNoir
- MatérielNéoprène
- Plage de température de fonctionnement-35 à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672194600
- CUP_NON698672194600
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité