Aperçu
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionCX
- Nombre de torons2
- Longueur extérieure nominale124 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Largeur de nervure1.0000 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Largeur supérieure1-3/4 po
- CouleurNoir
- MatérielNéoprène
- Plage de température de fonctionnement-35 à 200 °F
- Numéro CUP du fabricant698672194112
- CUP_NON698672194112
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
- Épaisseur0.5313 po