Motion
602LB
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 6.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727235
N° MFR602LB
Prix243.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 2 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 6.3500 po, bague QD, bague série SF, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727235
N° MFR602LB
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
Votre prix243.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6.0X2LB-SF TABLETTE CONV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 1/8 x 1/16 (1/2 Bore) in, 3/16 x 3/32 (5/8 to 7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-5/8 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la face
    1.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Diamètre du pas
    5.6 (A) po, 6 (B) po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672025126
  • Poids
    7.30 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif