8V2125
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 21.2000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727354
N° MFR8V2125
Prix3,773.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 21.2000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00727354
N° MFR8V2125
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
Prix3,773.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8V21.2X5-J ULTRA-V SHV

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    21.2000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (3-13/16 Bore) in, 1 x 1/8 (4 to 4-1/2 Bore) in, 1 x 3/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-7/8 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la face
    6.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Diamètre du pas
    21 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    698672071154
  • Poids
    167.80 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif